Eriks
GF

GF Übergangsverschraubung PVC-C PN16 20/16mm mm x 1/2" 723.910.556

  • ERIKS:10047564
  • Hersteller:723910556
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,12 €/ Stückexkl. MwSt

7,16 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Punktstück
Material
PVC-C
Innendurchmesser Anschluss
16 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Nennweite 2
1/2"
Anschluss
Leimende/Leimmuffe
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C