22,95 €/ Stückexkl. MwSt
26,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Serie | 910 |
Form | Übergangsstücke mit Innengewinde |
Material | PVC-C |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 40 mm |
Nennweite 2 | 1.1/4" |
Anschluss | Klebemuffe |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Anschluss 2 Werkstoff | PVC-U |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |