Eriks
GF

GF T-Stück reduzierung 3xW schwarz verzinkt (Fig.130) 1.1/2" - 1.1/4" - 1.1/4"

  • ERIKS:23818813
Image 1
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

17,44 €/ Stückexkl. MwSt

20,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 130
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt
Typ
Fig 130
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1.1/2
Anschlussarmatur 2
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/4
Anschlussarmatur 3
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur 3
1.1/4
Form
T-Stück
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C