27,00 €/ Stückexkl. MwSt
31,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Serie | 200 |
Form | T-Stück Reduzier |
Material | ABS |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 50 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Anschluss 2 Werkstoff | ABS |
Anschluss 3 Werkstoff | ABS |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |