Eriks
GF

GF T-Stück gleich W/W/M schwarz verzinkt (Fig.133) 1"

  • ERIKS:23819006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

15,35 €/ Stückexkl. MwSt

17,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 133
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt
Typ
Fig 133
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1"
Anschlussarmatur 2
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Anschlussarmatur 3
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur 3
1"
Form
T-Stück
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C