Eriks
GF

GF T-Stück gleich 3xW verzinkt (Fig.130) 3/8"

  • ERIKS:23818843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

3,85 €/ Stückexkl. MwSt

4,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

64 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 130
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Typ
Fig 130
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Anschlussarmatur 2
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur 2
3/8"
Anschlussarmatur 3
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur 3
3/8"
Form
T-Stück
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C