Eriks
GF

GF T-Stück gleich 3xM verzinkt (Fig.135) 1"

  • ERIKS:23819039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

21,40 €/ Stückexkl. MwSt

25,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 135
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Typ
Fig 135
Anschlussarmatur
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1"
Anschlussarmatur 2
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Anschlussarmatur 3
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur 3
1"
Form
T-Stück
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C