Eriks
GF

GF T-Stück 45° gleich 3xW verzinkt (Fig.165) 1.1/4"

  • ERIKS:23819053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

32,07 €/ Stückexkl. MwSt

37,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 165
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Typ
Fig 165
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1.1/4
Anschlussarmatur 2
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/4
Anschlussarmatur 3
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur 3
1.1/4
Form
T-Stück
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C