Eriks
GF

GF T-Stück 45° gleich 3xW schwarz verzinkt (Fig.165) 3/8"

  • ERIKS:23819043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

10,40 €/ Stückexkl. MwSt

12,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 165
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt
Typ
Fig 165
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Anschlussarmatur 2
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur 2
3/8"
Anschlussarmatur 3
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur 3
3/8"
Form
T-Stück
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C