Eriks
GF

GF Stop/Stecker vollgegossen mit quadratischer Kopf verzinkt 291a 1x Außengewinde 1"

  • ERIKS:23819484
Image 1
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

7,65 €/ Stückexkl. MwSt

8,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 291a
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Typ
Fig 291a
Anschlussarmatur
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1"
Form
Stecker (Plug)