Eriks
GF

GF Stop/Stecker Rand mit quadratischen Kopf verzinkt 290 1x Außengewinde 1/8"

  • ERIKS:23819442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

2,30 €/ Stückexkl. MwSt

2,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 290
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Typ
Fig 290
Anschlussarmatur
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1/8"
Form
Stecker (Plug)