Eriks
GF

GF Stop/Stecker Rand Hexagonal mit Loch in quadratischen Kopf Güsseisen schwarz 294 1x Außengewinde 1"

  • ERIKS:23819490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

6,22 €/ Stückexkl. MwSt

7,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 294
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt
Typ
Fig 294
Anschlussarmatur
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1"
Form
Stecker (Plug)