Eriks
GF

GF Stop/Stecker ohne rand mit quadratischer Kopf Güsseisen schwarz 291 1x Außengewinde 1.1/4"

  • ERIKS:23819460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

3,52 €/ Stückexkl. MwSt

4,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 291
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt
Typ
Fig 291
Anschlussarmatur
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1.1/4
Form
Stecker (Plug)