Eriks
GF

GF Stecker Rand mit quadratischen Kopf M verzinkt (Fig.595) 3/4"

  • ERIKS:23819901
Image 1
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

7,43 €/ Stückexkl. MwSt

8,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 595
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Typ
Fig 595
Anschlussarmatur
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Form
Stecker (Plug)