Eriks
GF

GF Stecker Rand mit quadratischen Kopf M schwarz verzinkt (Fig.595) 1/2"

  • ERIKS:23819897
Image 1
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

5,28 €/ Stückexkl. MwSt

6,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 595
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt
Typ
Fig 595
Anschlussarmatur
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Form
Stecker (Plug)