Eriks
GF

GF Stecker Quadrat im Inneren M verzinkt (Fig.596) 1.1/2"

  • ERIKS:23819919
Image 1
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

11,28 €/ Stückexkl. MwSt

13,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 596
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Typ
Fig 596
Anschlussarmatur
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1.1/2
Form
Stecker (Plug)