Eriks
GF

GF Stecker Quadrat im Inneren M Stahl (Fig.596) 3/8"

  • ERIKS:23819905
Image 1
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

2,78 €/ Stückexkl. MwSt

3,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 596
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt
Typ
Fig 596
Anschlussarmatur
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Form
Stecker (Plug)