Eriks
GF

GF Rückschlagventil Serie: 369 PP-H/EPDM Scharnierklappe Gerade PN10 Wafer Typ 90mm

  • ERIKS:11248026
  • Hersteller:167369006
Image 1
Zur Liste hinzufügen

308,70 €/ Stückexkl. MwSt

361,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
369
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Kegelform
Scharnierklappe
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C