Eriks
GF

GF Rohr Serie: 017 PVC-C Grau PN16 Länge: 5m 110mmx8.2mm

  • ERIKS:11453772
  • Hersteller:163017139
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
017
Material
PVC-C
Außendurchmesser Rohr
110 mm
Wandstärke
8.2 mm
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Produkt
PN10/16
Länge
5 m
Diffusiedichte
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Rohrfarbe
Grau
Auf Rolle
Nein