Eriks
GF

GF Reduzierung PVC-U Druck 721.910.364 75x63

  • ERIKS:10045870
  • Hersteller:721910364
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,56 €/ Stückexkl. MwSt

21,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Reduzierstück
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C