Eriks
GF

GF Reduktion lang ABS 729.910.371 90x63

  • ERIKS:11279678
  • Hersteller:729910371
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,96 €/ Stückexkl. MwSt

46,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Reduzierstück
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C