Eriks
GF

GF Punktstück PVC-U 720.910.711 PN16 63x2"

  • ERIKS:10047629
  • Hersteller:720910711
Image 1
Zur Liste hinzufügen

100,40 €/ Stückexkl. MwSt

117,47 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Punktstück
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
2"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein