Eriks
GF

GF Punktstück ABS 729.910.556 20/16x1/2"

  • ERIKS:11279716
  • Hersteller:729910556
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,55 €/ Stückexkl. MwSt

5,32 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Punktstück
Material
ABS
Innendurchmesser Anschluss
16 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Nennweite 2
1/2"
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C