58,58 €/ Stückexkl. MwSt
68,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Typ | fig. 131 |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Feuerverzinkt |
Typ | Fig 131 |
Anschlussarmatur | Innengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Anschlussarmatur 2 | Innengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1.1/4 |
Anschlussarmatur 3 | Innengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur 3 | 2" |
Form | T-Stück |
Temperaturbereich | von -20 bis 120 °C |