Eriks
GF

GF Mutter F schwarz verzinkt (Fig.374) 1.1/4"

  • ERIKS:23819802
Image 1
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

4,51 €/ Stückexkl. MwSt

5,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 374
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt
Typ
Fig 374
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1.1/4
Form
Mutter