Eriks
GF

GF Membranventil Serie: 604 PVC-U EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend RV69438 20mm

  • ERIKS:13028148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

188,10 €/ Stückexkl. MwSt

220,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
604
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
EPDM
Anschluss
Lösemittelklebemuffen
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend