Eriks
GF

GF Membranventil Serie: 317 PVC-U PTFE/EPDM PN10 Flansch 90mm DN80

  • ERIKS:11049310
  • Hersteller:161317039
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.774,80 €/ Stückexkl. MwSt

2.076,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
317
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
PTFE/EPDM
Anschluss
Flansch
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Nennweite
DN80
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
310 mm