Eriks
GF

GF Membranventil Serie: 317 PVC-U EPDM PN10 Flansch 90mm DN80

  • ERIKS:10053068
  • Hersteller:161317024
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.140,30 €/ Stückexkl. MwSt

1.334,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
317
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
EPDM
Anschluss
Flansch
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Nennweite
DN80
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
310 mm
Handbedienung
Handrad
Mit Stellungsanzeige
Ja