749,25 €/ Stückexkl. MwSt
876,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Serie | 317 |
Gehäusekonstruktion | A (Weir type) |
Material Gehäuse | PVC-U |
Material Membran | EPDM |
Anschluss | Flansch |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 75 mm |
Nennweite | DN65 |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Einbaulänge | 290 mm |
Handbedienung | Handrad |
Mit Stellungsanzeige | Ja |