Eriks
GF

GF Membranventil Serie: 317 PVC-C EPDM PN10 Flansch 75mm DN65

  • ERIKS:11049557
  • Hersteller:163317523
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.095,30 €/ Stückexkl. MwSt

1.281,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
317
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-C
Material Membran
EPDM
Anschluss
Flansch
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Nennweite
DN65
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
290 mm