Eriks
GF

GF Membranventil Serie: 317 PP PTFE/EPDM PN10 Überschubflansch 75mm DN65

  • ERIKS:10071944
  • Hersteller:167317188
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.103,40 €/ Stückexkl. MwSt

1.290,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
317
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PP
Material Membran
PTFE/EPDM
Anschluss
Überschubflansch
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Nennweite
DN65
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
290 mm
Handbedienung
Handrad
Mit Stellungsanzeige
Ja