Eriks
GF

GF Membranventil Serie: 317 PP PTFE/EPDM PN10 Festflansch 90mm DN80

  • ERIKS:10071961
  • Hersteller:167317039
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.537,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.798,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
317
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PP
Material Membran
PTFE/EPDM
Anschluss
Festflansch
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Nennweite
DN80
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
310 mm
Handbedienung
Handrad
Mit Stellungsanzeige
Ja