1.044,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.221,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Serie | 317 |
Gehäusekonstruktion | A (Weir type) |
Material Gehäuse | PP-H |
Material Membran | EPDM |
Anschluss | Festflansch |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 90 mm |
Nennweite | DN80 |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Einbaulänge | 310 mm |
Handbedienung | Handrad |
Mit Stellungsanzeige | Ja |