Eriks
GF

GF Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN32 40mm

  • ERIKS:11176492
  • Hersteller:727700409
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,72 €/ Stückexkl. MwSt

14,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
700
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN16
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP, glasgefüllt
Nennweite
DN32
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
51 mm
Lochkreis
100 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Bolzenloch
18 mm
Dicke Flansch
20 mm
Farbe
Schwarz