Eriks
GF

GF Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN200 225mm

  • ERIKS:11318633
  • Hersteller:727700420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,30 €/ Stückexkl. MwSt

91,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
700
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN16
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP, glasgefüllt
Nennweite
DN200
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
225 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
225 mm
Lochkreis
295 mm
Anzahl Schraublöcher
8
Durchmesser Bolzenloch
22 mm
Dicke Flansch
34 mm
Farbe
Schwarz