43,74 €/ Stückexkl. MwSt
51,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Serie | 700 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Überschubflansch |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Norm Flansch | DIN 2501 |
Material | PP, glasgefüllt |
Nennweite | DN125 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 140 mm |
Innendurchmesser Überschiebflansch | 140 mm |
Lochkreis | 210 mm |
Anzahl Schraublöcher | 8 |
Durchmesser Bolzenloch | 18 mm |
Dicke Flansch | 30 mm |
Farbe | Schwarz |