Eriks
GF

GF Lange Bogen 90° verzinkt 1 Innen-/Außengewinde 1.1/4"

  • ERIKS:23818288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

21,40 €/ Stückexkl. MwSt

25,04 €inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 1
Form
Elbow 90°
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt