Eriks
GF

GF Lange Bogen 45° M/W schwarz verzinkt (Fig.40) 3"

  • ERIKS:23818385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

70,68 €/ Stückexkl. MwSt

82,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 40
Form
Elbow 45°
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt