Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 50mm DN40

  • ERIKS:11290986
  • Hersteller:167546416
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
546
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
147 mm
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
PP-H
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)