Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 50mm DN40

  • ERIKS:11291096
  • Hersteller:167546186
Image 1
Zur Liste hinzufügen

286,65 €/ Stückexkl. MwSt

335,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
546
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
200 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PP-H
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM