Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 32mm DN25

  • ERIKS:11291094
  • Hersteller:167546184
Image 1
Zur Liste hinzufügen

162,45 €/ Stückexkl. MwSt

190,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
546
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
160 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PP-H
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM