Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:11291066
  • Hersteller:167546025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

170,10 €/ Stückexkl. MwSt

199,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
546
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
1.1/4" (32)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
146 mm
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
PP-H
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM