Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 ABS/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Klebemuffe 25mm DN20

  • ERIKS:11279815
  • Hersteller:169546063
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,95 €/ Stückexkl. MwSt

111,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
546
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
ABS
Nennweite
DN20
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
110 mm
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
ABS
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM