Eriks
GF

GF Kreuzstück reduzierung 4xW schwarz verzinkt (Fig.180) 1" - 3/4"

  • ERIKS:23819069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

19,86 €/ Stückexkl. MwSt

23,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 180
Form
Kreuzstück
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt