Eriks
GF

GF Kontermutter vertieft F verzinkt (Fig.312) 1/2"

  • ERIKS:23819574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

2,47 €/ Stückexkl. MwSt

2,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 312
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Typ
Fig 312
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Form
Mutter