Eriks
GF

GF Kontermutter F verzinkt (Fig.310a) 2"

  • ERIKS:23819541
Image 1
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

16,28 €/ Stückexkl. MwSt

19,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 310a
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Typ
Fig 310a
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
2"
Form
Mutter