Eriks
GF

GF Kniestück 90° ABS 729.100.114 110

  • ERIKS:11279400
  • Hersteller:729100114
Image 1
Zur Liste hinzufügen

96,75 €/ Stückexkl. MwSt

113,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
100
Form
Ellenbogen
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C