Eriks
GF

GF Kniestück 90° ABS 729.100.107 PN10 25

  • ERIKS:11279393
  • Hersteller:729100107
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,58 €/ Stückexkl. MwSt

4,19 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
100
Form
Ellenbogen
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C