Eriks
GF

GF Kniestück 45° ABS 729.150.117 160

  • ERIKS:11279384
  • Hersteller:729150117
Image 1
Zur Liste hinzufügen

249,75 €/ Stückexkl. MwSt

292,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
150
Form
Ellenbogen
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
160 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C