Eriks
GF

GF Kniestück 45° ABS 729.150.113 90

  • ERIKS:11279380
  • Hersteller:729150113
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,87 €/ Stückexkl. MwSt

88,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
150
Form
Ellenbogen
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C